モビロンバンド(洗浄タイプ・白)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(205本) 注文コード 37067825 品番 MB-10063WA-100G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20〜80℃位まで使用可)。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。

折径(mm)100 切り幅(mm)6 トラスコ品番336-8572 厚さ(mm)0.3 質量(g)100 使用温度範囲-20〜80℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067825
2022-01-07
用途:
梱包作業
製造業

輪ゴムが使えない業界へ出荷する際に使用。もう少し伸縮性があったらと思います。

対象商品:
37067843
2020-08-12
用途:
輪ゴムの代わりに使用
製造業

伸縮性は輪ゴムより低いが、長期間使用するものに対しては、劣化しにくいので安心して使用できます。対候性も優れています。

対象商品:
37067843
2019-01-30
用途:
プランターのビニールカバー押さえ

防寒用にプランターにビニールを貼りましたが、このビニールを押さえるために購入しました。普通の天然ゴムだと紫外線に弱いのでモビロンバンドを使いましたが、切れることなく重宝しています。ちょっと高くてもいい物はいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37067825
2015-04-02
用途:
商品梱包時に固定用として使用

ゴムバンドと違い、匂いも無く非常に使いやすかったです。

対象商品:
37067904
2015-08-29
用途:
自動社部品の梱包

顧客クレームで輪ゴムからモビロンバンドに変更して使用しています。
変更後、劣化でのクレームはありませんが、価格が輪ゴムより高いのでやや不満に回答しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする