MB-7033TA-100G モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡 37067922 MB-7033TA-100G モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡 37067922 MB-7033TA-100G モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡 37067922 MB-7033TA-100G モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡 37067922

モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(595本) 注文コード 37067922 品番 MB-7033TA-100G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20〜80℃位まで使用可)。
バーコードを透かして読取可能な商品です。
結束物に貼り付きにくく傷めません。
天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。

折径(mm)70 トラスコ品番336-8602 切り幅(mm)3 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)100 使用温度範囲-20〜80℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-09
用途:
物の固定
製造業

輪ゴムだと劣化して切れてしまうので、耐久性のあるゴムとして採用しました。問題なく使用できます。

1人が参考にしています
2025-09-08
用途:
納品書をまとめる
製造業

輪ゴムと違い劣化で切れたり、くっついたりせず非常に便利です。
伸びたら戻らないので繰り返しの使用は難しいかもしれないが、
用途を限定すれば、輪ゴムより使いやすいです。

2024-09-20
用途:
日常使い
製造業

販売されているところがなかなかないので、助かりました

2人が参考にしています
対象商品:
37068166
2023-08-17
用途:
食品工場
株式会社ヤマサ製麺 様 (製造業)

丈夫なので使い勝手よいです。袋の容量はもう少し少ない方がよい。

対象商品:
37068141
2022-06-22
用途:
キャンプ道具の束ねる輪として
製造業

これがほしかったのよ。
天然ゴムのように劣化しにくいし、耐久性がある。
ただ気を付けなければいけないのは、伸ばした際に尖った先やバリ等がふれるとあっという間に切れるので注意が必要かな。

2人が参考にしています
対象商品:
37067886
2021-04-13
用途:
キッチンから、なんでも
製造業

透明で、めだたないので、色々なものにつかってます。
普通のゴムよりしっかり留まって丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
37067886
2020-07-03
用途:
ファスナーを束ねるために使用
製造業

ゴムだとファスナーの金属部分が変色し、紐だと束ねるのが大変なので、モビロンバンドは重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
37068141
2018-04-16
用途:
商品の個包装(化粧箱のフタの固定)用
有限会社吾嬬製作所 様

目立たずにしっかりフタが閉められるので、便利に利用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする