ワイヤーヘッドライト付アイルーペ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37067983 品番 WHE-50LED
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高倍率のヘッドアイルーペです。
ヘッドタイプなので両手での作業が可能です。
補助バンドにより頭にしっかりとフィットします。
LEDライトなので高倍率でも鮮明な像を捉えます。

倍率(倍)5 寸法(mm)(レンズ)23 用途精密部品の検査・組立・修理など。 トラスコ品番355-9777 質量(g)70 種類アイルーペ 電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属) 最大幅(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067983
2012-11-06
用途:
製品の不良選別
株式会社花崎工業 様

まったく使い物になりません。質感もおもちゃです。3000円に値下げされても、2度と買いません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする