NOB3090HT 伸びルンバンド 半透明 菊地シート 37068403 NOB3090HT 伸びルンバンド 半透明 菊地シート 37068403 NOB3090HT 伸びルンバンド 半透明 菊地シート 37068403 NOB3090HT 伸びルンバンド 半透明 菊地シート 37068403 NOB3090HT 伸びルンバンド 半透明 菊地シート 37068403

伸びルンバンド 半透明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37068403 品番NOB3090HT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。
伸縮性が2〜4倍近くあります。
荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。
薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。
半透明はマジック等で文字が書けます。

切り幅(mm)30 折径(mm)90000 厚さ(mm)0.3 半透明 トラスコ品番354-8074 質量(kg)1
注意
※半透明タイプは長期使用により黄変してきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする