耐油性オーバンド#360 1kg

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード37068446 品番GMC-516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

純ゴムバンドと同等の伸びと引張強度を備えています。
油が付着しても、膨潤が少なく、強度の低下が少ないゴムバンドです。

トラスコ品番254-9280 厚さ(mm)1.1 質量(kg)1 番手#360 折径(mm)140 切り幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068446
2018-12-14
用途:
切り花ストック花用に束に使用。
有限会社クリーンみず穂 様 (農・林・水産業)

ストック花を出荷するとき、数本づつからげるのにバンドが大きいので束にするのに楽である。

対象商品:
37068446
2014-08-04
用途:
お客様注文品なので、不明

品番指定だったが、他で見つけることができなかったので、1個出荷がありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする