ポリベル#32

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37068604 品番PB32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかいため、結束物を傷めません。
#24と比べて引張強度が高く、強度が高いのが特徴です。被膜が厚く重量も多くなります。

太さ(Φmm)14 長さ(m)500 材質LDPE・HDPE複合 質量(g)1700 用途荷物の結束などに。 トラスコ品番001-9356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068604
2019-08-26
用途:
荷物梱包
製造業

柔軟で紐の様にも使えるし、ベルトのようにシッカリ締め付けられる糸入りの新しいアイテムとして重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
37068604
2020-02-11
用途:
パレットへ載せた荷物の固定

シッカリ締めることができるので重宝しています。
もう少し価格が安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする