石本マオラン
石本マオランの ロープ、ヒモ
石本マオランの PPひも
マイカロンミニ#100
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
37068622
品番
MLM-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
コンパクトな巻き仕立てです。
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
質量(g)
500
用途
一般包装用。
トラスコ品番
121-0904