自動結束機用紐#8000

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37068665 品番JBR-8000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

自動結束機用片撚ひもです。

幅(mm)2〜3 長さ(m)2250 材質ポリプロピレン(PP) 巻種類内取り 用途農水産物・宅配物等。 トラスコ品番120-6389 質量(g)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068665
2024-12-06
用途:
雑誌の梱包
その他業種

やや太めの紐使い勝手が良いです。手に食い込んでこないのが助かります。

対象商品:
37068665
2022-03-13
用途:
自動結束機
その他業種

紐の太さが他店の紐より気持ち太いのが良い。柔らかさもしっくりと馴染む。

対象商品:
37068665
2021-04-15
用途:
商品発送時
製造業

格安で節約を気にせず使えるが、品質も十分満足できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする