曜日別特売
A-285 PE補修糸黒 ユタカメイク 37068701

 

A-285 PE補修糸黒 ユタカメイク 37068701
A-285 PE補修糸黒 ユタカメイク 37068701
A-285 PE補修糸黒 ユタカメイク 37068701

PE補修糸黒

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)400
内容量1巻注文コード37068701品番A-285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。

用途
農園芸用・グリーンネットの補修用。
長さ(m)400材質ポリエチレントラスコ品番342-0850質量(g)200太さ(Φmm)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068963
2024-03-11
用途: ランプ、などの吊り下げように使用
有限会社ネイチャーリンク

以前のよりもやや太くて使いにくいです。撚りが甘くてほつれやすいので改善してほしい

2022-06-24
用途: 漁網の修理に
やまこ水産

漁網の修理に使うため初めて購入させていただきました。届いてから知ったのですが、1巻に1本縫い針が付属してました。
それはそれで購入しようとしていたので、ありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37068701
2021-11-09
用途: 網の補修
農・林・水産業

とても強く劣化しにくく2年でも使えるまたもつれにくく使いやすい

3が参考にしています
対象商品 : 37068701
2021-05-25
用途: 梨園の防災ネットの補修に使用
農・林・水産業

個人事業者のため本品のような量目での販売に感謝致しました

1が参考にしています
対象商品 : 37068701
2020-07-06
用途: ニットバッグを編む

手芸の材料に使えそうな感じがしています。丈夫というところにとても期待しています。まだ作って今井ので、星4個です。

対象商品 : 37068701
2018-09-17
用途: 農作業
飲食業

使いやすかったです
長さもありたすかりました
リピートさせて頂きます

対象商品 : 37068963
2017-06-01
用途: 下履き等の補修作業
エイサス株式会社サービス業

下履きの補修作業に使用しましたが糸の太さも丁度良く非常に使い安かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37068701
2016-08-22
用途: 防護衣の補修
サービス業

しっかりとした素材できれいに補修できました。
購入時に補修針も一緒に購入できたら、なお良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする