ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
荷造り紐 NEOピーエス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37068823
品番
M-150-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
炭酸カルシウム配合。焼却時の燃焼カロリーを40%削減できます。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
100
材質
ポリプロピレン(PP)、炭酸カルシウム40%配合
色
ホワイト
質量(g)
300
用途
荷造り用結束、農園芸用の縛り紐等。
トラスコ品番
342-0809