ムラテックKDS
ムラテックKDSの コンベックス・巻尺・距離測定
ムラテックKDSの コンベックス
ムラテックKDSの フリー式コンベックス
フリーマグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
352-7611
注文コード
37068893
品番
OMF16-35MAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
追い番ミリ目盛表示になっているので読み取り値を間違える可能性が少なく、瞬時に数値を把握できます。
爪の先端にマグネットを使用しているので鉄製の物に吸着させて測定できます。
種類
フリー
テープ長さ(m)
3.5
テープ幅(mm)
16
材質(テープ)
スチール
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
片面
仕様
455mmピッチ表示/なし、ショックアブソーバー/あり、減速ボタン/なし、JIS1級、フリータイプ、移動爪、片面目盛
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
爪部
移動爪
質量(g)
118
水平保持(m)
1.5
包装形態
個箱製品
トラスコ品番
352-7611
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37068893
OMF16-35MAG
88970375
OMF16-35MAGBP
フリーマグ
ムラテックKDS
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
包装がブリスターパックに変更になりました