エスロン巻尺

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37068911 品番12-100HRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,040
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。

テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級 トラスコ品番353-2011 質量(kg)1.74 テープ厚さ(mm)0.48 標準張力10N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37068911 12-100HRW 44727359 12-100HRWN ハヤマキ12 N両面 エスロン ハヤマキ12 N両面 エスロン 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37068936
2024-10-28
用途:
農地測量
吉川農販 様 (農・林・水産業)

巻取り早く快適です。
100mものを使っていましたが
50m用途も小型で良いため2つめを購入

対象商品:
37068954
2023-07-06
用途:
測定時
製造業

全体的に作りもしっかりしていて価格も手ごろでした。

対象商品:
37068954
2023-03-05
用途:
会場の測量
水政総業株式会社 様 (建設業・工事業)

他のメーカーのを使いましたが、こちらの巻尺が一番使い易いし長持ちするようです。

対象商品:
37068911
2022-09-30
用途:
接地抵抗調査
卸売・小売業

今までは同じものを業者様にお借りしてましたので使い勝手に関しては全く問題ございません。但し、大きさ、重さを考えると50mのものを継ぎ足しでお使いされるのも良いと思います。

対象商品:
37068911
2022-09-23
用途:
舗装作業時
有限会社カツタ建設 様 (建設業・工事業)

白くて数字が見やすいです。よじれも起こらず巻き取りが早く便利です。

対象商品:
37068911
2021-03-03
用途:
陸上部での距離測定
教育・研究機関

巻き取りが非常にスピーディーですので、100メートルがあっという間に巻き取れます。そこが大変気に入りました。けれどもスピードが早すぎるので不慣れな人だと怪我をするかもしれません。

対象商品:
37068936
2019-07-18
用途:
測量
不動産業

鋼尺、スチール等の補助としてチェック用に利用(30M)。非常に使用しやすい。現在50Mを思案中。

対象商品:
37068954
2018-09-05
用途:
測量
サービス業

巻き取り速度が3倍になっており、すばやく巻き取れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする