曜日別特売
12-50HRW エスロン巻尺 セキスイ 37068954

12-50HRW エスロン巻尺 セキスイ 37068954
12-50HRW エスロン巻尺 セキスイ 37068954

エスロン巻尺

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37068954品番12-50HRW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

12mm幅テープで目盛は両面印刷です。
テープの表面は白色地に2mm目盛、裏面は黄色地に5mm目盛です。
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載しています。
曲げやねじれに強いテープは優れた耐久性です。
本体ケースは衝撃に強い樹脂を採用したロイヤルブルー色です。

テープ長さ(m)50テープ幅(mm)12材質(テープ)ガラス繊維仕様455mmピッチ表示/なし、JIS1級トラスコ品番353-2038質量(kg)0.95テープ厚さ(mm)0.48標準張力10N

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3706895412-50HRW4472735012-50HRWN12-50HRW ハヤマキ12 N両面 エスロン 44727350ハヤマキ12 N両面エスロン1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068936
2024-10-28
用途: 農地測量
吉川農販農・林・水産業

巻取り早く快適です。
100mものを使っていましたが
50m用途も小型で良いため2つめを購入

対象商品 : 37068954
2023-07-06
用途: 測定時
製造業

全体的に作りもしっかりしていて価格も手ごろでした。

対象商品 : 37068954
2023-03-05
用途: 会場の測量
水政総業株式会社建設業・工事業

他のメーカーのを使いましたが、こちらの巻尺が一番使い易いし長持ちするようです。

対象商品 : 37068911
2022-09-30
用途: 接地抵抗調査
卸売・小売業

今までは同じものを業者様にお借りしてましたので使い勝手に関しては全く問題ございません。但し、大きさ、重さを考えると50mのものを継ぎ足しでお使いされるのも良いと思います。

対象商品 : 37068911
2022-09-23
用途: 舗装作業時
有限会社カツタ建設建設業・工事業

白くて数字が見やすいです。よじれも起こらず巻き取りが早く便利です。

対象商品 : 37068911
2021-03-03
用途: 陸上部での距離測定
教育・研究機関

巻き取りが非常にスピーディーですので、100メートルがあっという間に巻き取れます。そこが大変気に入りました。けれどもスピードが早すぎるので不慣れな人だと怪我をするかもしれません。

対象商品 : 37068936
2019-07-18
用途: 測量
不動産業

鋼尺、スチール等の補助としてチェック用に利用(30M)。非常に使用しやすい。現在50Mを思案中。

対象商品 : 37068954
2018-09-05
用途: 測量
サービス業

巻き取り速度が3倍になっており、すばやく巻き取れる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする