塗料用シンナーエコ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード37069077 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。

成分一般塗料用 用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策 主な用途木、鉄、トタン、屋根 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則非該当 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め、シンナー PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする