千代田精機
千代田精機の ガス溶断・溶接
千代田精機の 吹管・火口
千代田精機の ガス溶断・溶接用火口
A型切断器火口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37069435
品番
LTT-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
A型切断火口
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
型式
A型
切断能力(mm)
5〜15
用途
薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。
適合
14LT
トラスコ品番
354-6551
質量(g)
125
使用ガス
アセチレン