千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の プラグ
Qジョイント(マイルドホースプラグ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37069672
品番
P-HO4
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
12
最高使用圧力
1MPa
耐圧力(MPa)
3
接続サイズ(mm)
Φ5
適合流体
酸素
接続径
Φ5mm
用途
マイルドホース用
仕様
日東ミニカプラ
トラスコ品番
354-9267
主な用途
ホース中間用