S-RO Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機 37069767 S-RO Qジョイント(ゲージソケット) 千代田精機 37069767

Qジョイント(ゲージソケット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37069767 品番S-RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
主な用途調整器用 用途調整器用 仕様日東ミニカプラ トラスコ品番355-2632 質量(g)75 最高使用圧力1MPa 耐圧力(MPa)3 接続サイズ(mm)M16×1.5 (左) 適合流体酸素 接続径M16×1.5(右)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37069767 S-RO 48681264 S-RO Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 Qジョイント 酸素用 ゲージソケット 千代田精機 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37069742
2018-12-18
用途:
ガス溶断作業

使いやすいが、仕上げが少々悪くバリ等があり改善を要す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする