千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 溶接カプラ
千代田精機の 溶接カプラ用ソケット
Qジョイント(マイルドホースソケット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37069785
品番
S-TG4
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミニカプラ(日東工器(株)製)と互換性があります。
主な用途
ホース中間用
用途
マイルドホース用
仕様
日東ミニカプラ
トラスコ品番
355-2691
質量(g)
68
最高使用圧力
1MPa
耐圧力(MPa)
3
接続サイズ(mm)
Φ5
適合流体
ガス
接続径
Φ5mm