曜日別特売
MTT-2 中型切断器火口 千代田精機 37069961

中型切断器火口

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力(mm)5~15
内容量1本注文コード37069961品番MTT-2
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。

用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。型式中型切断能力(mm)5~15適合12MT質量(g)65トラスコ品番354-7523使用ガスアセチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37069961
2019-12-27
用途: 溶断作業
建設業・工事業

メーカー違いでも互換性あるようですが、せっかく買って合わないともったいないので
切断器と同じメーカーにしました

対象商品 : 37069943
2018-10-17
用途: 鋼材の切断作業
おじさんの創造館

名の知れた会社の商品だけあって2倍以上使え衝撃にも狂いが少ないです。

2019-05-02
用途: 切断

薄い鉄板などしか使用してませんが、
安定してます。かなり満足です。

対象商品 : 37069961
2014-09-17
用途: 切断。

やっぱ純正ですわ~。

2016-06-29
用途: ガス切断
運輸・通信業

ホームセンターの物と変わらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする