中型切断器火口

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37069986 品番 MTT-3
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。
新JIS規格準拠品です。

型式中型 切断能力(mm)10〜20 適合12MT 質量(g)65 用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 トラスコ品番354-7531 使用ガスアセチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37069961
2019-12-27
用途:
溶断作業
建設業・工事業

メーカー違いでも互換性あるようですが、せっかく買って合わないともったいないので
切断器と同じメーカーにしました

対象商品:
37069943
2018-10-17
用途:
鋼材の切断作業
おじさんの創造館 様

名の知れた会社の商品だけあって2倍以上使え衝撃にも狂いが少ないです。

2019-05-02
用途:
切断

薄い鉄板などしか使用してませんが、
安定してます。かなり満足です。

対象商品:
37069961
2014-09-17
用途:
切断。

やっぱ純正ですわ〜。

2016-06-29
用途:
ガス切断
運輸・通信業

ホームセンターの物と変わらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする