東洋石油化学
東洋石油化学の 塗料うすめ液/処理剤
東洋石油化学の 塗料関連洗浄剤・溶剤
樹脂用ソフト洗浄シンナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
37069996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
成分
アルコール系
用途
樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂
種類
バージン品使用
危険等級
U
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
16L
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
非該当
危険物の性状
水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません