シリコンオフシンナー

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード37070242 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。

用途
塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分炭化水素系 種類バージン品使用 主な用途鉄、プラスチック 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070242
2022-11-21
用途:
自動車鈑金
その他業種

自動車鈑金塗装で使用しました。
乾燥が早く、液残りがおきないです。

対象商品:
37070242
2020-07-18
用途:
自動車塗装作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めてこちらの商品を使用しました。4L缶なので、ものすごく安価というわけではありませんが、普段使っているブランドより安く、かつ使用感もとても良かったです。臭いもきつくなく、住宅街でも無理なく使用できると感じました。これからも使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする