051-0040 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント 37070363

 

051-0040 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント 37070363
051-0040 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント 37070363

路面表示用塗料 ロックライン (水性)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1缶(3L)
ムエンエロー
内容量1缶(3L)注文コード37070363品番051-0040
参考基準価格(税別)¥15,814販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途
道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
ムエンエロー主な用途道路、駐車場、倉庫の床、コンクリート・モルタル・アスファルト面使用場所屋外用特性耐水、耐アルカリ、耐摩耗、速乾油性 or 水性水性仕様一液型水性つやけしトラスコ品番342-8176質量(kg)4.2塗布面積(m2)10~13.5(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.15~0.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36943916
2016-07-18
用途: アスファルト舗装面へのライン
フェイスフルホーム株式会社建設業・工事業

水性のため、舗装面へのニジミも無く臭いもきにならず施工性も良く使いやすかった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする