静電保護靴 セーフテック No.202

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37070433 品番 SF-NO.202-24.0
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。

サイズ(cm)24.0 足幅2E 用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。 トラスコ品番295-0383 形状ローカット 質量(g)740 種類静電セーフティーシューズ 規格ISO Class5〜6(Fed/STD クラス 100〜1000)相当、S種(JIS T 8101)相当 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC) 電気抵抗値1.0×105〜8Ω 標準質量(g/片足)440(26.0cm) 機能静電気防止 JIS規格JIS T 8101 S種相当 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番64-6312-91 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070494
2020-02-21
用途:
組立ルーム内作業
株式会社イー・オー・シー 様 (製造業)

履きやすく、疲れにくいと評判です。もう少しお値段を・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/659/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする