665 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070905 665 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070905 665 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070905

超硬刃付スクレーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37070905 品番665
参考基準価格(税別)¥6,070 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。

用途
ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070905
2024-05-01
用途:
橋梁塗装時
藤井塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

塗膜剥離用のお試しで購入しました。よかったら追加で注文したいとおもいます。

対象商品:
37070905
2022-05-06
用途:
圧塗り塗装のはがし
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

手前に引くタイプですが、上についているコブ状の握りがあり力を加減出来て良い。

対象商品:
37070905
2017-09-04
用途:
コンクリ型枠の掃除
サービス業

取手が付いているので両手でもって力を入れるときに楽です。
また刃は鋭すぎないので、少々表面が波打っていたりしても傷をつけにくいです。
超硬刃といいつつもさすがに、釘とかに当ててしまうと傷ついてしまいますが、刃の
交換もできるので経済的かなとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
37070905
2023-02-03
用途:
塗膜カット
misty 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自分的には角がとがってなければいいなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする