※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOM-2L 安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ) ムラキ 37071474 SOM-2L 安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ) ムラキ 37071474

安全靴用ソルボインソール(高衝撃吸収タイプ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37071474 品番 SOM-2L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。

サイズ(cm)27〜27.5 用途安全靴の中敷として使用 トラスコ品番356-1801 サイズLL 質量(g)235 備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。 機能高衝撃吸収タイプ 材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37071492
2024-01-13
用途:
長靴のソールとして使用

家庭菜園時に長靴を履くので長靴のソールとして使用。使い始めて間が無いので、痛み具合など分かりませんが、汚れたときに洗濯をした時、耐久性がどんなものか?

対象商品:
37071492
2023-07-18
用途:
疲労軽減

スニーカーにこれを敷いて、サーキットを1日移動していたくなかったので効果はある。
クッション付いたスポーツシューズと変わらないくらい。疲労度が違う。仕事に使えるはず。

2人が参考にしています
対象商品:
37071474
2021-12-01
用途:
工場勤務
製造業

毎日2万歩くらい歩きますが、この中敷きのおかげで負担が軽減されました。

2人が参考にしています
対象商品:
37071517
2020-12-17
用途:
長靴の中に入れて仕事使用している
農・林・水産業

足裏にウオノメが出来、痛くて仕方なかったが2ヶ月くらいの使用で良くなり3足目の購入です。

3人が参考にしています
対象商品:
37071474
2019-07-28
用途:
通勤時
製造業

コンクリートとやアスファルトを歩く時足のいたみがだいぶなくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
37071517
2018-06-12
用途:
倉庫内作業
運輸・通信業

日常的に段差を上り下りするため、下りるときの衝撃で膝や腰に負担が掛かるのですが、このインソールを使用すると、土踏まずにフィットして足裏全体で衝撃が吸収される感じでとても良いです。全社員に貸与することになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
37071492
2018-01-19
用途:
リフト作業や梱包作業などに履いています。
運輸・通信業

作業上 移動する事が多いので足が疲れないので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
37071517
2017-05-20
用途:
日常、軽農作業
サービス業

良いですが、これを使用すると靴が少し重く感じるようになります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする