#2015 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター 37071526 #2015 太枝切付刈込鋏 ゴールデンスター 37071526

太枝切付刈込鋏

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37071526 品番#2015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,160 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

刃の形状により切断能力が向上しました。
刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。

全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
家庭の庭の選定
その他業種

まだ使用していないので
良くも悪くもまだ分からない。

対象商品:
37071526
2020-08-06
用途:
剪定
有限会社NANKURU 様 (サービス業)

刃先の奥が窪んでいて、そこで太い枝がキレやすいように作られています。買って良かったです。

1人が参考にしています
2019-08-29
用途:
緑地帯枝落とし

通常の枝切りの切れ味も大変満足です。太枝部は大変便利でこの鋏1本で作業出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
37071526
2022-10-20
用途:
枝打ち
株式会社テラコーポレーション 様 (不動産業)

管理物件のメンテナンスに購入しました。ただ、堅い木を切ったところすぐに刃こぼれしてしまいました。あまり太い木や堅い木は向いていないかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
37071526
2020-09-28
用途:
庭木の剪定
製造業

歯の先で1cm程度の小枝はよく切れますが 2cm以上位の中太枝ですらグニャと歯が歪んでしまって切れません 歯の先端以外の隙間の調整ができていないいわゆる残念な粗悪品です 価格が価格なのでしょうがない所もありすがこんな商品名をつけるとはいかがなものでしょう

1人が参考にしています
対象商品:
37071526
2019-02-13
用途:
ツツジの強めの刈り込み
永沼工房 様 (農・林・水産業)

120cm高さのツツジを80cmまで詰めるため太さ2.5cmの枝切りやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
37071526
2015-08-12
用途:
木の剪定

使用中、刃こぼれした。焼きが弱い気がしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする