シモン
シモンの 靴関連用品
シモンの 靴紐
安全靴用靴紐 FDシリーズ用くつひも 短靴用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
37071903
品番
編上用靴紐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
靴紐
モノタロウ
¥
149
¥
164
税込
色
ブラック
材質
ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
仕様
平ひも
適合
中編上
トラスコ品番
298-0339
長さ(cm)
120
質量(g/本)
5.5
メーカー商品コード
2227319