はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37072016 品番 PRO-150B
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。
両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。
滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。
支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。
脚端部はドライバーで交換できます。

天板高さ(m)1.40 はしごの長さ(m)2.98 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1510×575×180 質量(kg)6.8 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格Aマーク 用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 トラスコ品番330-4132 タイプはしご兼用脚立 段数5段 構造中折れ式 設置寸法・奥行(mm)1054 天板寸法(mm)300×184 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 設置寸法昇降面(mm)573 収納寸法・幅(mm)575 収納寸法・奥行(mm)180 収納寸法・高さ(mm)1510 脚立タイプ150cmタイプ 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする