※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D504SA 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工 37072113 D504SA 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工 37072113

折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37072113 品番 D504SA
参考基準価格(税別)¥181,792 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

手すり付きで折りたたみができる踏台です。
ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。
ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。
キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。

天板高さ(m)1 天板寸法(幅×奥行)(mm)240×410 設置寸法(幅×奥行)(mm)540×850 質量(kg)17.9 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス 用途事務所内などでの作業に。 仕様完成品 トラスコ品番351-5010 高さ(mm)(踏板)H250/H500/H750/H1000 段数4 全長(m)(収納時)1.24 使用寸法H1230×W500×D850 キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ 材質(フレーム)ステンレス(SUS430) 材質(ボルト)ステンレス 収納寸法(mm)H1240×W155×D850 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)410 材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37072113
2020-06-02
用途:
ネステナの上の商品のピッキング
有限会社イズム 様

4段、天板1メートルを購入。まず折り畳みがスムーズ。耐荷重150sの安定感が良い。社員で120sを超えるスタッフがいるが、乗っても安心。乗っただけでもストッパはかかるが、手動ストッパーもあるので、絶対固定したい場合には役に立つ。手すりがあるので階段からの落下の心配が少ない。タイヤのうごきもスムーズ。値段は高いが満足度は高い。耐久性については、今後使用していく中で確認。

対象商品:
37072095
2020-07-08
用途:
バルコニーへの出入り
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

折り畳みが簡単にでき収納スペースが少なくてよい。

手摺がついているので安全。

キャスターが付いているので移動が楽で、乗るとストッパーが効き安全。

対象商品:
37072095
2019-03-20
用途:
美術館での触る踏み台として

六甲山の上美術館「さわるみゅーじあむ」にて、大きな彫刻作品を触て観て鑑賞する踏み台として使っています。踏み台に体重をかけると、ストッパーがかかり安全です。また手すりがあるので便利に使用できています。

対象商品:
26987713
2016-08-26
用途:
機械の清掃、メンテ用

少し頼りないかなと思いましたが、広げたらしっかり、ストッパーもかかりお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする