ナカオ
ナカオの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ナカオの 作業台(作業用踏台)
踏み台G型1.2M
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37072332
品番
G-124
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
天板高さ(m)
1.2
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×340
設置寸法(幅×奥行)(mm)
600×1060
質量(kg)
16
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
240
材質(本体)
アルミ
用途
工場・倉庫等での作業に。
仕様
固定式、固定式端具
トラスコ品番
290-0947
材質
アルミ合金製
幅(mm)
600
高さ(mm)
(垂直)1200
奥行(mm)
240
段数
4
設置寸法・幅(mm)
600
踏面幅(mm)
240
アズワン品番
1-3641-04
設置寸法・長さ(mm)
1060
天板寸法・幅(mm)
600
天板寸法・奥行(mm)
600
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※現場配送不可
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500