作業用踏台 MTステップ X型eco

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37072393 品番 XE402
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。
使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。

天板高さ(m)0.5 天板寸法(幅×奥行)(mm)240×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)480×1110 質量(kg)5 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 用途倉庫・工場内などでの作業に。 仕様完成品 トラスコ品番273-0961 段数2 全長(m)(収納時)0.77 寸法A(mm)500 寸法F(mm)800 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法B(mm)570 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
昇降用
卸売・小売業

プラットホームからの昇降用に使用しています。前に使用していた物は不安定な物だったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする