ジーベック
制電スーパーセフティシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37072481
品番
85111-265
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
超軽量タイプです。
耐油性ゴム底。
踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
色
ネイビー
足幅
4E
トラスコ品番
296-0095
形状
ローカット
質量(g)
720
種類
静電セーフティーシューズ
サイズ(cm)
26.5
電気抵抗値
6.3×10
7
Ω(0℃測定時)
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー