静電サンダル TUFTOP
クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。
かかとのバックバンドは伸縮性があるゴム仕様でかかとをホールド。足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。
- 用途
- 静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
- 材質
- PVC,合成皮革,合成繊維
- 色
- BLACK
- 規格
- JIS T8103に準拠
- 電気抵抗値
- 1.0×105~108Ω
- 標準質量(g/片足)
- 220 (28.0-28.5cm)
- 内容量
- 1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
商品説明動画
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ


































