曜日別特売

静電サンダル TUFTOP TT-3001

静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP静電サンダル TUFTOP TT-3001 - TUF TOP

クッション性・屈曲性・軽量に優れたJIS T8103一般静電作業靴に準拠したサンダル。
足にフィットし疲れにくく、快適にご使用いただけます。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
材質
PVC
色
BLACK
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
220 (28.0-28.5cm)
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73502759TT-300123.0-23.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
73502768TT-300124.0-24.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
73502777TT-300125.0-25.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
73502786TT-300126.0-26.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
73502795TT-300127.0-27.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
73502811TT-300128.0-28.5
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする