曜日別特売

静電靴 TUFTOP

静電靴 TUFTOP - TUF TOP静電靴 TUFTOP - TUF TOP静電靴 TUFTOP - TUF TOP静電靴 TUFTOP - TUF TOP静電靴 TUFTOP - TUF TOP

靴底から静電気を逃がし、スパークを防止、JIS T8103に準拠した静電シューズです。
クッション性があり、疲れにくい。通気性の良いメッシュ素材を使用しているのでムレにくくなっています。

用途
静電気対策エリアでの作業・事務員・来客用に。
材質
アッパー:合成皮革+メッシュ / 底:発泡ウレタン導電剤入り
色
WHITE
規格
JIS T8103に準拠
電気抵抗値
1.0×105~108Ω
標準質量(g/片足)
250 (26.0cm)
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73502820TT-301223
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
73502829TT-301224
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
73502838TT-301225
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
73502847TT-301226
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
73502856TT-301227
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
73502865TT-301228
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする