316SFVM25A ねじ込みボールバルブ イノック 37072944

ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内容量1個注文コード37072944品番316SFVM25A
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途水・油・ガス用。呼び径(A)25呼び径(B)1トラスコ品番175-4696形状ストレート全長(mm)85質量(kg)0.645高さ(mm)64材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SCS14A口径タイプフルボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800ハンドル長D(mm)130バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする