M10KFG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日立バルブ グローブバルブ10K

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
内容量1個注文コード37073276品番M10KFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。呼び径(A)10呼び径(B)3/8呼び圧力10Kトラスコ品番261-9288形状ストレート質量(kg)2.2材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300寸法L(mm)108寸法H(mm)130最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)寸法D(mm)80接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする