※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
日立バルブ グローブバルブ10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
20
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073312
品番
M10KFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
トラスコ品番
261-9300
形状
ストレート
質量(kg)
2.8
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材