日進ゴム
日進ゴムの コックシューズ/厨房靴
耐滑厨房シューズ ハイパーV#5000
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
37073364
品番
V5000W-22.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
つま先ワイドで履き心地良好です。
通気穴はインソールで蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分4以上に適合しています。
足幅
3E
トラスコ品番
326-6397
形状
ローカット
質量(g)
520
種類
作業靴
サイズ(cm)
22
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
商品説明動画
参考になった