桑名金属工業
日立金属グローブバルブ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
10
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
3/8
1
1-1/2
1-1/4
1/2
2
3/4
3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073416
品番
M10KSG-10A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
用途
120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
トラスコ品番
261-9211
形状
ストレート
質量(kg)
0.9
材質(本体)
FCD-S
種類
玉形弁
使用温度範囲(℃)
-10~300
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
115
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材