※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
日立金属ゲートバルブ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
15
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
1
1-1/2
1-1/4
1/2
2
3/4
3/8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073574
品番
M10KFS-15A
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
10K
トラスコ品番
261-9415
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD-S)
形状
ストレート
質量(kg)
2.4
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
165
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材