※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V6100BK-25.5 耐滑先芯入りスニーカー 日進ゴム 37073671 V6100BK-25.5 耐滑先芯入りスニーカー 日進ゴム 37073671

耐滑先芯入りスニーカー

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37073671 品番 V6100BK-25.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

耐油底で耐滑性に優れています。
抗菌・防臭加工を施しています。
クッション性が良く疲れにくくなっています。

用途
工場内(油で滑りやすい)の作業。
倉庫作業。
ビルメンテナンス業。
物流の運転手。
サイズ(cm)25.5 足幅3E ブラック 機能耐油性底ゴム、抗菌、防臭 仕様JIS S級相当鋼製先芯、耐油性底ゴム トラスコ品番326-6745 形状ローカット 質量(g)840 種類セーフティーシューズ 規格JIS S級相当鋼製先芯 材質(アッパー)合皮/皮 材質(ソール)合成ゴム1層 材質(先芯)鋼製 耐圧迫性荷重(kN)10 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37073671
2015-11-02
用途:
軽作業、仕事中は常に履いている
有限会社アスコ通信特機 様

とにかく丈夫です。
靴底は滑りにくく、瓦の上でも大丈夫でした。
ただし溝が浅いせいか、埃とか砂の多い瓦はスニーカーとあまり変わらない。
長く履くほど足になじんでくるようです。
難は、表面が汚れが付きやすい。

対象商品:
37073671
2015-03-22
用途:
軽作業、荷物の積み下ろし積み込みなど、
有限会社アスコ通信特機 様

少し重いが足を鍛えるつもりで履いています。外側は耐久性がありますが、少しでこぼこしているので汚れが付きやすいです。月に一度は洗っていますが、底の接合部のはがれは全く無く丈夫です。又水たまりを歩いても水の侵入はありませんでした。瓦の上も滑りにくいです。ただ一つ、かかとの内張りが破れてしまいましたが、脱いだり履いたりが多いので仕方ないでしょうね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする