M10KFS-50A 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 37073687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日立金属ゲートバルブ10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード37073687品番M10KFS-50A
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10Kトラスコ品番261-9466形状ストレート質量(kg)9寸法L(mm)140寸法H(mm)290最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)寸法D(mm)120接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする