曜日別特売
J-15 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 37073845

J-15 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 37073845
J-15 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク 37073845

鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)15トラスコ品番226-8400注文コード37073845品番J-15
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

用途炭素鋼用継手。適合管外径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)21トラスコ品番226-8400材質炭素鋼形状ユニオン質量(g)165寸法L(mm)61使用圧力21MPa使用流体油・空気・水・蒸気流体温度(℃)-20~250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: エアー配管継ぎ手用として

大型トラックも年式が古くなるとメーカーの部品供給もなくなります。長いエアー配管の腐食でエア漏れを起こし、「メーカーも供給廃止の為一か八かこの継ぎ手を購入しパオ王を切断しこの継ぎ手を使いました。使い方も簡単でした。エアー漏れも止めることができました。

対象商品 : 37073863
2023-10-21
用途: 鋼管6ミリのパイプの亀裂を修理につかった。
シブテックその他業種

手軽に修理対応できて作業がらくでした。またの機会でもつかいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする