日鉄住金機工
日鉄住金機工の 継手・パイプ
日鉄住金機工の 継手
日鉄住金機工の 溶接継手
住金白鋼管製エルボショート90°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37076523
品番
G90S-SGP-80A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,410
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
種類
溶接継手
形状
エルボ90°
材質
鋼管製
呼び径
80A(3B)
外径(mm)
89.1
規格
JIS B2311規格品
質量(kg)
1.05
仕様
JIS B2311規格品
トラスコ品番
160-1318
呼び径(B)
3
呼び径(A)
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材