ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力10K 注文コード37076855 品番304STF10K100A
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)100 呼び径(B)4 外径(mm)210 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 呼び圧力10K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番175-5625 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)18 全長(mm)36 質量(kg)3.66 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)130 取付ボルトの呼びM16 外径(Φmm)210 寸法T(mm)36 厚さt(mm)18 ボルト数8(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 ハブ外径(Φmm)127×130(小径側×大径側) 寸法C(Φmm)175 寸法b(Φmm)130 ボルト穴径h(Φmm)19 寸法a(Φmm)127 ねじの呼びRc4 RoHS指令(10物質対応)対応 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4 長さT(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする