呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
外径(mm)175
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数4
呼び圧力10K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番175-5609
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
厚さ(mm)18
全長(mm)27
質量(kg)2.59
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)91
規格JIS B2220
取付ボルトの呼びM16
外径(Φmm)175
寸法T(mm)27
厚さt(mm)18
ボルト数4(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
ハブ外径(Φmm)86×91(小径側×大径側)
寸法C(Φmm)140
寸法b(Φmm)91
ボルト穴径h(Φmm)19
寸法a(Φmm)86
ねじの呼びRc2 1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)27