呼び径(A)100
呼び径(B)4
外径(mm)200
ボルト穴径(Φmm)19
ボルト穴数8
呼び圧力5K
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管
仕様JIS B2220規格品
トラスコ品番175-5439
材質SUS F304
形状ねじ込みフランジ
厚さ(mm)16
全長(mm)36
質量(kg)3.04
種類ステンレス製管フランジ
内径(Φmm)130
規格JIS B2220
取付ボルトの呼びM16
外径(Φmm)200
寸法T(mm)36
厚さt(mm)16
ボルト数8(本)
ボルト穴中心径(C)(Φmm)165
ハブ外径(Φmm)127×130(小径側×大径側)
寸法C(Φmm)165
寸法b(Φmm)130
ボルト穴径h(Φmm)19
寸法a(Φmm)127
ねじの呼びRc4
RoHS指令(10物質対応)対応
スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
長さT(mm)36