ねじ込みフランジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力5K 注文コード37076916 品番304STF5K65A
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は呼び径・呼び圧力・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 呼び圧力5K 用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 トラスコ品番175-5382 材質SUS F304 形状ねじ込みフランジ 厚さ(mm)14 全長(mm)27 質量(kg)1.84 種類ステンレス製管フランジ 内径(Φmm)91 規格JIS B2220 取付ボルトの呼びM12 外径(Φmm)155 寸法T(mm)27 厚さt(mm)14 ボルト数4(本) ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ハブ外径(Φmm)86×91(小径側×大径側) 寸法C(Φmm)130 寸法b(Φmm)91 ボルト穴径h(Φmm)15 寸法a(Φmm)86 ねじの呼びRc2 1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 スミ肉の丸み(最大)r(mm)4 長さT(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする